Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-2493 Herst.-Nr.: 2493 EAN/GTIN: 4008705024938 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 128 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 32 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 52 mm | | Höhe | 82 mm | | Bogenbreite | 111 mm | | Bogenlänge | 170 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Material | Zellulose, Papier | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,50* | € 4,05* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,49* | € 4,07* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,64* | € 4,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,66* | € 4,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,26* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 128 Etiketten (ab € 0,01954* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|