Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-2271 Herst.-Nr.: 2271 EAN/GTIN: 4008705022712 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 480 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 32 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 32 mm | | Höhe | 32 mm | | Durchmesser | 32 mm | | Bogenbreite | 111 mm | | Bogenlänge | 170 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Form | Kreis | | Material | Zellulose, Papier | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma etiketten rund, etiketten rund, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,20* | € 3,55* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,23* | € 3,59* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,25* | € 3,60* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,72* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 2,43* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,00459* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|