Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m USB 3.0 F/F USB Kabel 0,5 m USB A IDC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.5m USB 3.0 F/F USB Kabel 0,5 m USB A IDC Schwarz
DeLOCK 0.5m USB 3.0 F/F USB Kabel 0,5 m USB A IDC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13825777
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83118
EAN/GTIN:
     4043619831180
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Dieses USB 3.0 Pin Header Kabel von Delock dient zum internen Anschluss an einen freien Pin Header auf Ihrem Mainboard. Es erweitert Ihr System um eine externe USB 3.0-A Buchse, welche Sie mit Hilfe der beiden Muttern befestigen können. Das Kabel eignet sich besonders für selbstkonstruierte Computersysteme.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
19-p
USB-Stecker
USB Typ-A
Länge (mm)
500 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
IDC
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akasa
AK-CBUB09-15BK
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.