Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Vielzwecketiketten Ø 19 mm rund grün Papier matt 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Vielzwecketiketten Ø 19 mm rund grün Papier matt 100 St.
HERMA Vielzwecketiketten Ø 19 mm rund grün Papier matt 100 St.
Artikel-Nr.:
     1682-129000560
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
  • Vielzwecketiketten, selbstklebend
    - Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Farben sorgen für mehr Übersicht
    - Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten mit PEFC-Zertifikat. Farbige Etiketten mit FSC® Mix Credit-Zertifikat
    - Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen
    - Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
    - Blattformat 84 x 120 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
20 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19 mm
Bogenbreite
84 mm
Bogenlänge
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Form
Kreis
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Zellulose
Oberflächentyp
Matte
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
PEFC, FSC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
137
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,05*
10 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,05*
2 Tage
69
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,68*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,0061* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1873
ab € 0,67*
Zubehör
Herma
1871
ab € 0,67*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.