Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens dabstandshalter ZVMAXLB12-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens dabstandshalter ZVMAXLB12-W
Elite Screens dabstandshalter ZVMAXLB12-W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13863737
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     ZVMAXLB12-W
EAN/GTIN:
     876818009029
Suchbegriffe:
Komponent
Wandabstandshalter in weiß.
- maximal belastbar bis 55 kg
- Erweiterung auf 30 cm

Passend für:
- Manual
- Spectrum
- Spectrum Tension
- VMAX 2
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
54.4 kg
Material
Metall
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Wand
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
152.4 mm
Abstand zur Wand (max)
304.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.