| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-138931 Herst.-Nr.: 1848 EAN/GTIN: 4008705018487 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Vielzwecketiketten, selbstklebend
- Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Farben sorgen für mehr Übersicht - Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten mit PEFC-Zertifikat. Farbige Etiketten mit FSC® Mix Credit-Zertifikat - Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen - Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen - Blattformat 84 x 120 mm
Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Chlor, Lösungsmittel | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 540 Stück(e) | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 108 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 5 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 8 mm | ![](/p.gif) | Bogenbreite | 84 mm | ![](/p.gif) | Bogenlänge | 120 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Form | Kreis | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Universal | ![](/p.gif) | Material | Zellulose | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Beleuchtet | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Zertifizierung | PEFC, FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma markierungspunkte 8mm grün, etiketten rund, herma etiketten rund |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |