Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Multi-purpose labels / colour dots, Ø 13mm selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Multi-purpose labels / colour dots, Ø 13mm selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß
HERMA Multi-purpose labels / colour dots, Ø 13mm selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß
HERMA Multi-purpose labels / colour dots, Ø 13mm selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß
HERMA Multi-purpose labels / colour dots, Ø 13mm selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-138933
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
690 mm
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
240 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Kreis
Klebetyp
Dauerhaft
Format
ø 13mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
1 Stück enthält 240 Etiketten (ab € 0,00284* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.