Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SATA Set SATA-Kabel 0,2 m Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SATA Set SATA-Kabel 0,2 m Blau, Schwarz
Supermicro SATA Set SATA-Kabel 0,2 m Blau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13936909
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-0317L
EAN/GTIN:
     672042042883
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Stecker
6
Anschluß zu PC
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Kabeltyp
SATA I
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Blau, Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Runter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.