Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Stückwarenanhänger 42x60 mm gelocht ohne Faden 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Stückwarenanhänger 42x60 mm gelocht ohne Faden 1000 St.
HERMA Stückwarenanhänger 42x60 mm gelocht ohne Faden 1000 St.
HERMA Stückwarenanhänger 42x60 mm gelocht ohne Faden 1000 St.
HERMA Stückwarenanhänger 42x60 mm gelocht ohne Faden 1000 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-141006
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6810
EAN/GTIN:
     4008705068109
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten neutral für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
42 mm
Etikettenhöhe
60 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Technische Eigenschaften
punched
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.