Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4720 Wasserkocher 1 l 1800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4720 Wasserkocher 1 l 1800 W Schwarz, Edelstahl
Cloer 4720 Wasserkocher 1 l 1800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14107531
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4720
EAN/GTIN:
     4004631000947
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1l schwarz
  • 1,0 Liter Edelstahltopf - Praktische Einhandbedienung - Cordless360° Zentralkontakt - Verdecktes Heizelement - Kontrolllampe - Ein-/ Ausschalter mit Kochstoppautomatik - Trockengeh-und Überhitzungsschutz - Verriegelter Sicherheitsdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
190 mm
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
50/60 V
AC Eingangsfrequenz
230 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.