Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4721 Wasserkocher 1 l 1800 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4721 Wasserkocher 1 l 1800 W Edelstahl, Weiß
Cloer 4721 Wasserkocher 1 l 1800 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14107532
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4721
EAN/GTIN:
     4004631000954
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher 1800w
  • 1,0 Liter Edelstahltopf - Praktische Einhandbedienung - Cordless360° Zentralkontakt - Verdecktes Heizelement - Kontrolllampe - Ein-/ Ausschalter mit Kochstoppautomatik - Trockengeh-und Überhitzungsschutz - Verriegelter Sicherheitsdeckel
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.