Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8033 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8033 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8033 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14112835
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8033 BLACK
EAN/GTIN:
     6903834080337
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Beschreibung: - Verstellbarer abnehmbarer Schultergurt - Versteckbare Träger - Außenfach für Netzteil und mobiles Zubehör - Material – strapazierfähiger Polyester Tasche Riva 8033 ist perfekt für sicheren Transport von Laptops bis zu 15,6 Zoll. Sie schützt Ihr Notebook vor Kratzern, Stoßschaden, Wasser und Staub.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 280 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.