Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPP0023 Handykabel Schwarz 1 m USB A Samsung 30-pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPP0023 Handykabel Schwarz 1 m USB A Samsung 30-pin
CoreParts MSPP0023 Handykabel Schwarz 1 m USB A Samsung 30-pin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14229637
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPP0023
EAN/GTIN:
     5711045116261
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ a 1m
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Technische Details
Tiefe
84 mm
Höhe
17 mm
Breite
156 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Samsung 30-pin
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
USB-Version
USB 2.0
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.