Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sopar Flexo Elegant 94 cm (37")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sopar Flexo Elegant 94 cm (37")
Sopar Flexo Elegant 94 cm (37")
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14230209
Hersteller:
     Sopar
Herst.-Nr.:
     23113
EAN/GTIN:
     4005039231131
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Kompatibilität
LCD
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Höhe
328 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
-3 - 3 °
Anzahl der Drehpunkten
4
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Abstand zur Wand (max)
512 mm
Abstand zur Wand (min)
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.