Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perle S-110P-M2SC2-XT Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perle S-110P-M2SC2-XT Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus Schwarz
Perle S-110P-M2SC2-XT Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14238177
Hersteller:
     Perle
Herst.-Nr.:
     05090200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
425 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
150 x 210 x 40 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, EN55022, CISPR, EN61000-3-2, EN55024, UL 60950-1, EN60950, CE, WEEE
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 80 x 26 mm
Temperatur Betriebsumgebung
-40 - 167 °F
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Tx-Leistung (min)
-20 dBmW
Tx-Leistung (max)
-12 dBmW
Rx-Leistung (max)
-31 dBmW
Rx-Leistung (min)
-14 dBmW
Link-Budget
11 dB
Puffergröße
1000 KB
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3af
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.