Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

de Buyer 5612.12 Pfanne Einzelpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
de Buyer 5612.12 Pfanne Einzelpfanne
de Buyer 5612.12 Pfanne Einzelpfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14280303
Hersteller:
     de BUYER
Herst.-Nr.:
     5612.12
EAN/GTIN:
     3011245612122
Suchbegriffe:
Blinis-Pfanne
Blinispfanne
Blinispfännchen
blinis pfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Gewicht
460 g
Merkmale
Typ
Einzelpfanne
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.