Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 5430I 4 Ports Netzwerk Medienkonverter 0,9216 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort 5430I 4 Ports Netzwerk Medienkonverter 0,9216 Mbit/s
Moxa NPort 5430I 4 Ports Netzwerk Medienkonverter 0,9216 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1436901
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT 5430I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL: UL60950-1, CUL, TÜV: EN60950-1
Zertifizierung
EN 60601-1-2 B, EN55011
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
158 x 103 x 33 mm
Schnittstelle
RS-422/485
Energiebedarf
12/48 VDC, 585 mA
Elektromagnetische Interferenzen
CE: EN55022/EN55024 A, FCC: FCC 15 BA
Weitere Anschlüsse
4 x RS-422/485
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
114540 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
740 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
0.9216 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet Serial Device Server, Serial Device Server, moxa industrial ethernet serial device server, serial device server, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,36*
€ 933,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,46*
€ 932,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,96*
€ 925,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,66*
€ 920,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,65*
€ 912,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.