Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa IMC-101-S-SC Media Converter Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa IMC-101-S-SC Media Converter Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm
Moxa IMC-101-S-SC Media Converter Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1437026
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     IMC-101-S-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
moxa medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Konformität mit Industriestandards
IEEE802.3, 802.3u
Sicherheit
UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1
Sonstige Funktionen
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet
Abmessungen (BxTxH)
53.6 x 105 x 135 mm
Schnittstelle
RJ45
Stecker
ST
Energiebedarf
12/48 VDC, 0.2A @ 24V
Vollduplex
Ja
Elektromagnetische Interferenzen
FCC 15, CISPR (EN55022) A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Wellenlänge
1310 nm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
401000 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X), 100BaseFX
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,76*
€ 441,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,74*
€ 439,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,50*
€ 425,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,98*
€ 418,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.