Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm blau Papier matt blickdicht 400 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm blau Papier matt blickdicht 400 St.
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm blau Papier matt blickdicht 400 St.
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm blau Papier matt blickdicht 400 St.
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm blau Papier matt blickdicht 400 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-144192
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4298
EAN/GTIN:
     4008705042987
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1085 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
192 mm
Etikettenhöhe
61 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
opaque, for file folder
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Etiketten (ab € 0,05523* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.