Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Artikel-Nr.:
     1682-120026910
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16400015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Für Ordner mit selbstklebendem Rückenschild - Hohe Deck- und Klebekraft, lösungsmittelfrei - Mit Greifrand - Einfache Positionierung, da länger und breiter als Original-Rückenschild - Für Ordner 1070, 1072, 1073, 1080, 1092, 1190, 1194 - Maße B x H: 61 x 285 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Höhe
285 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Ringordner
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
172
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 2,52*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 2,57*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 2,63*
12 Tage
178
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,65*
€ 2,80*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 2,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,05*
Zubehör
Leitz
16400001
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
16400025
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
16400035
ab € 2,29*
Zubehör
Leitz
16400055
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
16401001
ab € 1,836*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.