Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm rot Papier matt blickdicht 400 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm rot Papier matt blickdicht 400 St.
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm rot Papier matt blickdicht 400 St.
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm rot Papier matt blickdicht 400 St.
HERMA Ordneretiketten A4 192x61 mm rot Papier matt blickdicht 400 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125128
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4297
EAN/GTIN:
     4008705042970
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1085 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
192 mm
Etikettenhöhe
61 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
opaque, for file folder
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,64*
€ 30,66*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,21*
€ 30,66*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 22,64*
€ 30,71*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,84*
€ 31,00*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,61*
€ 32,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
1 Stück enthält 400 Etiketten (ab € 0,0566* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,42*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.