Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm rot Papier matt blickdicht 140 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm rot Papier matt blickdicht 140 St.
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm rot Papier matt blickdicht 140 St.
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm rot Papier matt blickdicht 140 St.
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm rot Papier matt blickdicht 140 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-144985
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5092
EAN/GTIN:
     4008705050920
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
192 mm
Etikettenhöhe
38 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
140 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
7 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
opaque, for file folder
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,3295* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.