Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

de Buyer 5610.28 Pfanne Einzelpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
de Buyer 5610.28 Pfanne Einzelpfanne
de Buyer 5610.28 Pfanne Einzelpfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14516816
Hersteller:
     de BUYER
Herst.-Nr.:
     5610.28
EAN/GTIN:
     3011245610289
Suchbegriffe:
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Bratpfanne
Bratpfannen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Gewicht
2170 g
Merkmale
Typ
Einzelpfanne
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.