Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir VC 40 S Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir VC 40 S Silber
Fakir VC 40 S Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14542156
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     69 52 009
EAN/GTIN:
     4002780008593
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator
Der Fakir Standventilator „VC 40 S“ sorgt für frischen Wind und angenehme Temperaturen an heißen Sommertagen. Das Gerät zeichnet sich durch eine angenehme Laufruhe, Standsicherheit und mehrere Geschwindigkeitsstufen zur individuellen Kühlung aus. Er ist oval oszillierend und sorgt für eine große Luftbewegung. Dabei kann der Ventilator immer in allen Bereichen individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
440 mm
Luftstrom
1900 m³/h
Höhenanpassungsrate
1200 - 1400 mm
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
Schwenkreflektor horizontal in °
20 - 50 °
Anzahl der Motoren
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fakir Hausgeräte
69 65 009
ab € 104,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.