Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabel Audio Klinkenstecker 3,5 mm > 2 x Klinkenbuchse 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabel Audio Klinkenstecker 3,5 mm > 2 x Klinkenbuchse 25 cm
DeLOCK Kabel Audio Klinkenstecker 3,5 mm > 2 x Klinkenbuchse 25 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14546980
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65355
EAN/GTIN:
     4043619653553
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Dieses Audio Klinkenkabel von Delock können Sie an jede freie Klinkenbuchse Ihres MP3 Players, Mobiltelefons, Tablets, Notebooks etc. anschließen und zwei Klinkenbuchsen herausführen. Somit können zwei Personen gleichzeitig bequem über zwei Kopfhörer dieselbe Musik oder Ähnliches hören.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.