Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay DisplayPort/DVI-D-Adapterkabel 1.2, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay DisplayPort/DVI-D-Adapterkabel 1.2, 5 m
Goobay DisplayPort/DVI-D-Adapterkabel 1.2, 5 m
Goobay DisplayPort/DVI-D-Adapterkabel 1.2, 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14552271
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51963
EAN/GTIN:
     4040849519635
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DisplayPort-Stecker > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör, um Ihren PC oder Laptop mit einem externen Bildschirm zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Kabel, Adapter, Konverter und Stecker sorgen für eine farbechte Bildwiedergabe. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.