Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMERA 074805 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERA 074805 Weiß
PRIMERA 074805 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14559429
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     74805
EAN/GTIN:
     665188748054
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Kompatible Produkte
LX810e/LX900e
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
4” x 2”
Maximaler Rollendurchmesser
152.4 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl
1250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.