Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-18488 Herst.-Nr.: 18488 EAN/GTIN: 3609740046278 |
| |
|
| | |
| Einsatzerprobt / UL-anerkannt / Thermodrucktechnologie Reißfeste Schriftbänder, die kleben und halten Schriftbänder, die kleben und halten
Für die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen gewölbten Oberflächen. Flexible Nylon-Schriftbänder erfüllen die Normen und haften überzeugend auf Drähten, Kabeln, unebenen und rauen Oberflächen. Reißfeste Materialien werden beim Ziehen durch enge Stellen oder Kabelkanäle nicht beschädigt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Speicherbandbreite (metrisch) | 12 mm | | Bandlänge | 3.5 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 48219090 | Merkmale | Aufkleberfarbe | Schwarz auf weiss | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Nylon | | Hitzebeständig | Ja | | Kältebeständig | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Wasserfest | Ja | | Markenkompatibilität | Nashorn | | Kompatibilität | Rhino IND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Nylonband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12mm x 7m, dymo d1, dymo d1 schriftbänder |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 13,50* | € 17,67* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,66* | € 17,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 14,27* | € 18,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,35* | € 18,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,56* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,50* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|