| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-14592488 Herst.-Nr.: 010-01009-05 EAN/GTIN: 753759978976 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dieser Kombination aus Verkehrsfunkempfänger und 12-Volt-Netzteil wird Ihr kompatibles Garmin-Gerät um ein unbegrenztes Verkehrsfunkabonnement¹ erweitert, damit Sie Unfälle, Baustellen und andere Hindernisse umfahren und Zeit sparen können.
- Kein separates Verkehrsfunkabonnement erforderlich - Keine Gebühren für eine monatliche oder jährliche Verlängerung Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Auto | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | GPS | ![](/p.gif) | Energiequelle | Zigarettenanzünder | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Camper 760LMT-D dēzl™ 560LMT dēzl™ 560LT dēzl™ 760LMT-Digital nüvi® 2360LT nüvi® 2407 nüvi® 2408LT-D nüvi 2415LM nuvi® 2417LM nüvi® 2447LM nüvi® 2447LMT nüvi® 2455 nüvi® 2455LMT nüvi® 2460LT nüvi® 2467LM nüvi® 2475LT nüvi® 2495LMT nüvi® 2497LM nüvi® 2497LMT nüvi® 2507 nüvi® 2508LT-D nüvi® 2515 nüvi® 2545 nüvi® 2545LMT nüvi® 2547LM nüvi® 2547LMT nüvi® 2548LMT-D nüvi® 2557LMT nüvi® 2567LM nüvi® 2567LMT nüvi® 2577LT nüvi® 2595LMT nüvi® 2597LM nüvi® 2597LMT nüvi® 2598LMT-D nüvi® 2797LMT nüvi® 3490LMT nüvi® 3490LT nüvi® 3540LT nüvi® 3590LMT nüvi® 3597LMT nüvi® 3598LMT-D nüvi® 3760T nüvi® 3790T nüvi® 54LM nüvi® 2517LM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |