Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic VNB-217 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic VNB-217 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Case Logic VNB-217 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Case Logic VNB-217 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Case Logic VNB-217 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Case Logic VNB-217 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Case Logic VNB-217 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Case Logic VNB-217 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Case Logic VNB-217 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14599661
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     VNB 217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
408.94 mm
Tiefe
309.88 mm
Höhe
457.2 mm
Gewicht
560 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.