Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691687 Spannungsschutz Grau 8 AC-Ausgänge 250 V 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691687 Spannungsschutz Grau 8 AC-Ausgänge 250 V 2 m
EFB Elektronik 691687 Spannungsschutz Grau 8 AC-Ausgänge 250 V 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14644139
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" Steckdosenleiste 8-fach mit Überspannungsschutz - Überspannungsschutz Ableitstrom 6.5 kA - Optische Funktions- und Ausfallanzeige - Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Aluprofil - Anschlussleitung: 2 m, 3 x 1.5 mm², 250 V / 16 A - Beiliegende Montagewinkel ermöglichen jede - Befestigungslage, mit Schuko-Winkelstecker
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.