Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW92067 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW92067 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)
Gewiss GW92067 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14664756
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3polig 16a
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Energiebedarf
20-10 kA
Merkmale
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, NF, DVE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 16a
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,135*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,905*
€ 24,87695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,555*
€ 23,27045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,695*
€ 22,24705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,085*
€ 21,52115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,135*
€ 18,01065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.