Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW92566 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW92566 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)
Gewiss GW92566 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14664871
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 10a
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Energiebedarf
25-15 kA
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, DVE, NF
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.