Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW92607 Stromunterbrecher 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW92607 Stromunterbrecher 1 1 Modul(e)
Gewiss GW92607 Stromunterbrecher 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14664892
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Energiebedarf
15kA
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, DVE, NF
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.