BIOS | BIOS-Typ | EEPROM |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| ACPI-Version | 2.0 |
| BIOS-Funktionen | APM 1.2, PCI 2.2, Plug & Play, SMBIOS 2.3, UEFI |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 16 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR3-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 16GB, 1GB, 2GB, 32GB, 4GB, 8GB |
| RAM-Speicher maximal | 1024 GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 512 GB |
| Maximaler UDIMM Speicher | 128 GB |
| Memory Formfaktor | 240-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.35,1.5 V |
| Breite der Speicherschnittstelle | 72 Bit |
| ECC | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI-Express x8-Slots | 6 |
| PCI-Express x16-Slots | 1 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C602 |
| Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Systembus-Rate | 8 GT/s |
| System-Bus-Typ | QuickPath Interconnect (QPI) |
| Maximaler Cache | 30 MB |
| Intel® Xeon-Serie | E5-2600 |
Energie | Stromversorgung | 740 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| DC Ausgangsstrom (+5 V) | 4 A |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 61.7 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 648 mm |
| Höhe | 89 mm |
| Gewicht | 23600 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Matrox G200eW |
Sonstige Funktionen | Power-LED | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |
| SATA II Anschlüsse | 8 |
| SATA III Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der SAS-Ports | 8 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| LAN-Controller | Intel® X540, Realtek RTL8201N |
Prozessor Besonderheiten | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 10 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS), Serial ATA II, Serial ATA III |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 50, 60 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, Status |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 80 mm |