Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Steckdosenleiste Alu, 6-fach Schutzkontakt, mit Ü-Schutz, Schalter, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Steckdosenleiste Alu, 6-fach Schutzkontakt, mit Ü-Schutz, Schalter, 1,5m
InLine Steckdosenleiste Alu, 6-fach Schutzkontakt, mit Ü-Schutz, Schalter, 1,5m
InLine Steckdosenleiste Alu, 6-fach Schutzkontakt, mit Ü-Schutz, Schalter, 1,5m
InLine Steckdosenleiste Alu, 6-fach Schutzkontakt, mit Ü-Schutz, Schalter, 1,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14744695
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16436A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
InLine® Steckdosenleiste, Alu, 6-fach mit Überlast- und Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Sicherheitsverschluss
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Zertifizierung
No
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.