Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, ÜSS, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, ÜSS, weiß
InLine Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, ÜSS, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14755404
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16431Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
InLine® Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Sicherheitsverschluss
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Zertifizierung
Yes
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.