Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129047400 Herst.-Nr.: 5066 EAN/GTIN: 4008705050661 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 212 mm | | Verpackungstiefe | 8 mm | | Verpackungshöhe | 325 mm | | Paketgewicht | 307 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Format | A4 | | Material | Papier | | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | | Klebetyp | Entfernbar | | Oberflächentyp | Matte | | Form | Kreis | | wiederverwendbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 40 mm | | Etikettenhöhe | 40 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 600 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | | Haftetiketten pro Blatt | 24 Stück(e) | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Deutschland | | Technische Eigenschaften | border on all sides | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Bewertungspunkte, Markierungs-Punkte, Markierungspunkte, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, adress-etiketten herma, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,98* | € 8,82* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 5,99* | € 8,84* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 6,02* | € 8,88* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,24* | € 9,10* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,34* | € 9,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,00997* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|