Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-8630 Herst.-Nr.: 8630 EAN/GTIN: 4008705086301 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäß ige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 225 mm | | Verpackungstiefe | 3 mm | | Verpackungshöhe | 320 mm | | Paketgewicht | 165 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Format | A4 | | Material | Papier | | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Matte | | Form | Rechteck | | Zertifizierung | PEFC | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 105 mm | | Etikettenhöhe | 148 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 40 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 10 Blätter | | Haftetiketten pro Blatt | 4 Stück(e) | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Deutschland | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten herma, adressaufkleber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,73* | € 4,39* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,75* | € 4,42* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,93* | € 4,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,05* | € 4,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,02* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Etiketten (ab € 0,06825* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|