Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 120 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 120 St.
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 120 St.
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 120 St.
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 120 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-147878
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8628
EAN/GTIN:
     4008705086288
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmä ßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
165 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
97 mm
Etikettenhöhe
42.3 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
120 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
12 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,275* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.