Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Computeretiketten 88.9x35.7 mm 1-bahnig blau Papier matt 2000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HERMA Computeretiketten 88.9x35.7 mm 1-bahnig blau Papier matt 2000 St.
HERMA Computeretiketten 88.9x35.7 mm 1-bahnig blau Papier matt 2000 St.
HERMA Computeretiketten 88.9x35.7 mm 1-bahnig blau Papier matt 2000 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-147936
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8183
EAN/GTIN:
     4008705081832
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Farbige Etiketten mit FSC® Mix Credit-Zertifikat. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Zellulose, Papier
Drucktechnologie
Punktmatrix
Oberflächentyp
Matte
Zeilenanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
88.9 mm
Etikettenhöhe
35.7 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2000 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,00885* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.