Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1153380318 Spannungsschutz Schwarz, Grau 9 AC-Ausgänge 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1153380318 Spannungsschutz Schwarz, Grau 9 AC-Ausgänge 2,5 m
Brennenstuhl 1153380318 Spannungsschutz Schwarz, Grau 9 AC-Ausgänge 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14799718
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153380318
EAN/GTIN:
     4007123602469
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Super-Solid 8er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/lichtgrau und 2,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Durch einen besonderen Kabeleingang gegenüber dem Schalter ist die Bedienung dieser Steckerleiste besonders erleichtert z.B. unter dem Schreibtisch. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
- 8er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 2,5m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz
- Mehrfachstecker mit praktischen Befestigungsösen zur Wandmontage und Gummifüßen für sicheren Stand
- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.)
- Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) und Funktionskontroll-Leuchte
- Lieferumfang: 1 x Super-Solid Steckdosenleiste mit Blitzschutz in der Farbe schwarz mit lichtgrauen Steckdosen - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Nominale Stromabgabe
16 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.5 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153340318
ab € 19,4749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.