Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Farbige Etiketten A4 105x42.3 mm blau Papier matt 280 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Farbige Etiketten A4 105x42.3 mm blau Papier matt 280 St.
HERMA Farbige Etiketten A4 105x42.3 mm blau Papier matt 280 St.
HERMA Farbige Etiketten A4 105x42.3 mm blau Papier matt 280 St.
Artikel-Nr.:
     1682-129248550
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5060
EAN/GTIN:
     4008705050609
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
257 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
42.3 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
280 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
14 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
30
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 9,00*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,12*
€ 9,02*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,08*
€ 9,03*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,21*
€ 9,15*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,24*
€ 9,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
1 Packung enthält 280 Etiketten (ab € 0,02168* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4454
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
5063
ab € 5,46*
Zubehör
Herma
4427
ab € 16,57*
Zubehör
Herma
4462
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
4620
ab € 29,26*
Zubehör
Herma
4625
ab € 28,36*
Zubehör
Herma
5057
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
4426
ab € 16,40*
Zubehör
Herma
5062
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
8645
ab € 2,74*
Zubehör
Herma
5064
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4428
ab € 15,68*
Zubehör
Herma
5065
ab € 5,71*
Zubehör
Herma
4606
ab € 28,10*
Zubehör
Herma
4608
ab € 29,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.