Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 300 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 300 St.
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 300 St.
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 300 St.
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 300 St.
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 300 St.
Artikel-Nr.:
     1682-129046300
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5056
EAN/GTIN:
     4008705050562
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
299 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
97 mm
Etikettenhöhe
42.3 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
300 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
12 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
border on all sides
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
28
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 8,66*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,09*
€ 8,68*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,12*
€ 8,71*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,12*
€ 8,77*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,41*
€ 9,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,02014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,53*
Zubehör
Herma
4454
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
4427
ab € 16,57*
Zubehör
Herma
4462
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
4620
ab € 29,26*
Zubehör
Herma
4625
ab € 28,36*
Zubehör
Herma
4426
ab € 16,40*
Zubehör
Herma
4428
ab € 15,68*
Zubehör
Herma
4606
ab € 28,10*
Zubehör
Herma
4608
ab € 29,54*
Zubehör
Herma
4461
ab € 16,00*
Zubehör
Herma
4614
ab € 29,06*
Zubehör
Herma
4611
ab € 29,56*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.