Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Inkjet-Etiketten A4 66x33.8 mm weiß Papier matt 600 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Inkjet-Etiketten A4 66x33.8 mm weiß Papier matt 600 St.
HERMA Inkjet-Etiketten A4 66x33.8 mm weiß Papier matt 600 St.
HERMA Inkjet-Etiketten A4 66x33.8 mm weiß Papier matt 600 St.
Artikel-Nr.:
     2478B-179199102100
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4820
EAN/GTIN:
     4008705048200
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
325 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Druckmediengewicht
90 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
66 mm
Etikettenhöhe
33.8 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
600 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
766
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,10*
4 Tage
829
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,05*
€ 7,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,10*
€ 10,11*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,51*
€ 10,60*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
1 Stück enthält 600 Etiketten (ab € 0,00839* pro Etikett)
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 106,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8900
ab € 14,62*
Zubehör
Herma
4849
ab € 7,56*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,79*
Zubehör
Herma
4850
ab € 7,54*
Zubehör
Herma
8964
ab € 9,35*
Zubehör
Herma
4825
ab € 7,51*
Zubehör
Herma
4831
ab € 7,51*
Zubehör
Herma
4866
ab € 11,99*
Zubehör
Herma
8895
ab € 9,65*
Zubehör
Herma
4864
ab € 12,00*
Zubehör
Herma
4814
ab € 35,14*
Zubehör
Herma
4815
ab € 24,66*
Zubehör
Herma
4816
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.