Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Adressetiketten Premium A4 63.5x38.1 mm weiß Papier matt 2100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Adressetiketten Premium A4 63.5x38.1 mm weiß Papier matt 2100 St.
HERMA Adressetiketten Premium A4 63.5x38.1 mm weiß Papier matt 2100 St.
HERMA Adressetiketten Premium A4 63.5x38.1 mm weiß Papier matt 2100 St.
HERMA Adressetiketten Premium A4 63.5x38.1 mm weiß Papier matt 2100 St.
Artikel-Nr.:
     690-394677
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4677
EAN/GTIN:
     4008705046770
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmä ßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Oberflächentyp
Matte
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Abgerundetes Rechteck
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
63.5 mm
Etikettenhöhe
38.1 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1000 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2100 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
21 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,05*
€ 22,39*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,08*
€ 22,46*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,97*
€ 23,63*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,49*
€ 23,63*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,04*
€ 23,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
1 Packung enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,00765* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.