Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten Premium A4 105x50.8 mm weiß Papier matt 2000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten Premium A4 105x50.8 mm weiß Papier matt 2000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x50.8 mm weiß Papier matt 2000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x50.8 mm weiß Papier matt 2000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x50.8 mm weiß Papier matt 2000 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x50.8 mm weiß Papier matt 2000 St.
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4629
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4629
EAN/GTIN:
     4008705046299
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra star ken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleich mäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2000 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
10 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
200 Blätter
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1940 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
50.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 29,44*
€ 39,37*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 29,71*
€ 39,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,46*
€ 39,61*
21 Tage
unbekannt
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 39,93*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,59*
€ 40,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,37*
€ 46,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,04*
€ 46,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,44*
€ 35,03
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.