Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Basic Toilet 250 Toilettenpapier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Katrin Basic Toilet 250 Toilettenpapier
Katrin Basic Toilet 250 Toilettenpapier
Artikel-Nr.:
     1955B-39976832968
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     169505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
8
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Breite
98 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4672
64
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,56*
1 Tag
4672
64
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,42*
€ 0,56*
16 Tage
4672
64
pro Rolle
€ 8,90*
ab € 0,44*
€ 0,58*
2 Tage
4672
64
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,58*
1 Tag
3271
64
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,44*
€ 0,58*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Rollen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Rolle
ab 128 Rollen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Rollen
Mindestbestellmenge: 64 Rollen ( entspricht € 35,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
110789
ab € 0,43*
Ähnlich
Sofidel
416619
ab € 0,77*
Ähnlich
Fripa
1510805
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.