Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-WE1029.05 Herst.-Nr.: 262 103404 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WEDO Schlüsselanhänger grün. Aus Kunststoff, mit S-Haken, zur übersichtlichen Kennzeichnung Ihrer Schlüssel. Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm. Gepackt zu 10 Stück. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 21 mm | | Höhe | 52 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,63* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 0,92* | € 1,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 0,93* | € 1,69* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,11* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|