Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 22 EcoLine Permanent-Marker Meißel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 22 EcoLine Permanent-Marker Meißel Schwarz
Edding 22 EcoLine Permanent-Marker Meißel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14807495
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-22001
EAN/GTIN:
     4004764917976
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz
permanent marker
Zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Oberflächen, wie z.B. Papier, Kunststoff, Metall und Glas. Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer).
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Meißel
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Punkttyp
Multi
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Abnehmbare Spitzen
Ja
Nachfüllbar
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Abriebfest
Ja
Geruchsarm
Ja
Clip
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Weitere Suchbegriffe: permanentmarker edding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.